Beli trafo las 900 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  2. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Current Range: 10-200A
    • Duty cycle: 60% @ 200A/100% @ 180A
    • Capacity: 10kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: 1.6-5.0mm
    • External Dimension: 413x198x423mm
    • Products Dimension: 315x132x185mm
  7. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • External Dimension: 413x198x423
    • Products Dimension (mm): 315x132x185
    • Duty Cycle (A): 60% @200/100% @180
    • Capacity (kVA): 10
    • Applied Welding Rod (mm): 1.6–5.0
    • Class of Insulation (S/F): IP21
    • Current Range (Amp): 10–200
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
  8. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  9. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  10. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  11. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  12. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  13. RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  14. DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp20.999.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Tube- Earth Clamp- MIG Torch
    atribut:
    • Input Voltage: 220V/50Hz/1Phase
    • Current Range: 50-250A
    • Duty cycle: 60% @ 250A
    • Capacity: 6kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: Max. 1.2mm
    • External Dimension: 585x340x625mm
  15. DAIDEN Electrode Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp63.900

    DAIDEN Electrode Holder (Stang Las)
    atribut:
    • Material: 100% Brass
  16. LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    More than a STICK machine, the MEGA FORCE 130, 175 and 225 were designed with you in mind.These machines are capable of Stick and Tig welding and are packed with features like POWER CONNECT, IGBT Technology, and easy adjustment. All these features are communicated through an easy-to-use and highly visible LED Technology display.
  17. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  18. TSUZUMI Generator Diesel Set Mini Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSUZUMI Generator Diesel Set Mini Series (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Starting: Electric
  19. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga trafo las 900 watt Terbaru October 2026
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Rp549.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp3.499.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)